{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | 1.7/8-16 UN | |
| Bevonat | TiN | |
| Menetfajta | UN | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 376 | |
| Menet szabvány | ASME B1.1 | |
| Tűrési osztály | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Bekezdő alak | C | |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetemelkedés | 1,588 mm | |
| Menet / coll | 16 | |
| Menet ⌀ | 47,625 mm | |
| Teljes hossz L | 250 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 36 mm | |
| Szár négyszög □ | 29 mm | |
| Magfurat ⌀ | 46,1 mm | |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
| Forgácshornyok száma | 4 | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Vágóélek száma Z | 4 | |
| Menetmélység | 119 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró |
| Cikkszám | 130045 1.7/8-16 | |
| EAN / GTIN | 4062406049751 | |
| Gyártó száma | 130045 1.7/8-16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |