Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.11/16-16

Cikkszám: 130045 1.11/16-16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetfajta: UN
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: ASME B1.1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 1.11/16-16 UN
Bevonat TiN
Menetfajta UN
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány ASME B1.1
Tűrési osztály 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,588 mm
Menet / coll 16
Menet ⌀ 42,86 mm
Teljes hossz L 220 mm
Szár ⌀ Ds 36 mm
Szár négyszög □ 29 mm
Magfurat ⌀ 41,35 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 107,15 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130045 1.11/16-16
EAN / GTIN 4062406049584
Gyártó száma 130045 1.11/16-16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
23
Alu
N
22
Alu (rövid forgácsú)
N
23
Acél < 500 N/mm²
P
18
Acél < 750 N/mm²
P
18
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges