Radiális fúró- és marófej, sokszög ISO 26623 PSC 40, 60.40C4CTXRL

Cikkszám: 124639
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
Cikkszám 124639
EAN / GTIN 4069739060347
Gyártó száma 60.40C4CTXRL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI40, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.40C4CTXRL
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 88
  • Max. Nyomaték (TQX): 50 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 146 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: PSC 40
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5480