Cabezal de taladrado y fresado radial, Polígono ISO 26623 PSC 40

Número de artículo: 124639
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
Número de artículo 124639
EAN / GTIN 4069739060347
Número del fabricante 60.40C4CTXRL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI40, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.40C4CTXRL
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 88
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 146 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480