Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acéllemez szerkezet, porszórtan bevonva, test világosszürke RAL 7035, előlap antracitszürke RAL 7016. 1 db acélszekrénnyel, 1 fix és 2 állítható polccal és 4 fiókkal (H x B x T i.L.: 1 db 105 x 280 x 470 mm, 2 db 160 x 280 x 470 mm, 1 db 210 x 280 x 470 mm). Központi zárás hengerzárral. Munkalap szendvicspanel 19 mm vastag. 80 mm magas, porszórt acéllemezből készült, lepergő peremmel. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Fékek az EN 1757-3 európai szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő lengőkerekeken. Terhelhetőség acélszekrényben polconként 80 kg, fiókonként 35 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Használható felület hossza (mm): 985
Használható terület szélessége (mm): 590
Emelvénymagasság (mm): 915
Teljes hossz (mm): 1080
Teljes szélesség (mm): 590
Teljes magasság (mm): 995
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint