VHM-HPC mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

Cikkszám: 123690 3,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 20×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 3,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 20×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 74,8 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés Igen, 40 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Vezetőfúró szükséges Igen, vezetőfúró
Forgácshorony hossza Lc 80 mm
Teljes hossz L 120 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,08 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 123690 3,5
EAN / GTIN 4045197263551
Gyártó száma 123690 3,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
105
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú, 4 vezetőszalaggal és belső hűtőcsatornákkal. Új generációs nagy teljesítményű mélyfurat fúrók a HPC tartományban. 135°-os csúcsszöggel és h7 éltűréssel mélyfurat optimális létrehozásához. A furat pontosan körkörös és egytengelyű.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A 16×D mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához a 121068121121 sz. központozóval végzett előzetes központosítás vagy a 122736 sz. fúróval készített 4×D vezetőfurat szükséges. 20×D-nél nagyobb mélyfuratokhoz kötelezően szükséges egy vezetőfurat a 122736 sz. vezetőfúróval a maximális fúrásmélységre. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek