VHM-HPC svrdlo za duboke rupe DIN 6535 HA20×D 3,5 mm

Artikl br.: 123690 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • izvedba: 20×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Norma proizvođača
izvedba 20×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 74,8 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Strategija rezanja HPC
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 80 mm
Ukupna duljina L 120 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123690 3,5
EAN / GTIN 4045197263551

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
105
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralni žlijebovi s 4 vodeće fazei unutarnjim rashladnim kanalima. Visokoučinkovito svrdlo za duboke rupe nove generacije u području HPC-a. S kutom vrha od 135° i posebnom tolerancijom oštrice h7 za optimalno bušenje dubokih rupa. Velika ravnost i cilindričnost rupa.

Napomena:

Duljina spiraleLC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla za duboke rupe 16×D potrebno je prethodno centriranje s pomoću br. 121068121121 ili pilot rupa 4×D s pomoću pilot svrdla br. 122736. Za bušenje dubokih rupa od 20×D obvezna je pilot rupa na maksimalnoj dubini bušenja bušena pilot svrdlom br. 122736. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka. Pogledajte i str. 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu