VHM-HPC mélyfurat fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 16×D, DLC, ⌀ DC h7: 8,5mm

Cikkszám: 123588 8,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 16×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 8,5 mm
Bevonat DLC
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 16×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 147,3 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés Igen, 40 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Vezetőfúró szükséges Igen, vezetőfúró
Forgácshorony hossza Lc 160 mm
Teljes hossz L 205 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f rövid forgácsú aluban 0,33 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 123588 8,5
EAN / GTIN 4045197352477
Gyártó száma 123588 8,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
N
160
Alu (rövid forgácsú)
N
190
Alu > 10% Si
N
140
PMMA Akril
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
90
CuZn
N
115
GFK
N
80
CFK
N
80
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú, 6 vezetőszalaggal és belső hűtőcsatornákkal. Új generációs nagy teljesítményű mélyfurat fúrók a HPC tartományban. 135°-os csúcsszöggel és h7 éltűréssel mélyfurat optimális létrehozásához. A furat pontosan körkörös és egytengelyű.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A 16×D mélyfurat fúró folyamatbiztos alkalmazásához a 121068121121 sz. központozóval végzett előzetes központosítás vagy a 122606 sz. fúróval készített 4×D vezetőfurat szükséges. 20×D-nél nagyobb mélyfuratokhoz kötelezően szükséges egy vezetőfurat a maximális fúrásmélységre a 122606 sz. vezetőfúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek