{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges ⌀ DC | 5,5 mm | |
| Bevonat | DLC | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Kivitel | 16×D | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 135 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 99,8 mm | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | Igen, 40 bar-ral | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
| Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
| Előtolás f rövid forgácsú aluban | 0,25 mm/ford. | |
| Színes gyűrű | sárga | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 123588 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197352354 | |
| Gyártó száma | 123588 5,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |