{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 6,6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 76 mm | |
Teljes hossz L | 114 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123104 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197961570 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró, Weldon DIN 6535 HB 6,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
129,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
203,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csúcsszög | 135 | 135 |
Forgácshorony hossza Lc | 76 | 76 |
Szár ⌀ Ds | 8 | 8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 66,1 | 66,1 |
Sorozat | Pro Steel | Master Steel |