{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Steel | |
Névleges ⌀ DC | 10,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 8×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 98,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123104 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091224 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM fúró, Weldon DIN 6535 HB 10,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
348,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 162 | 162 |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Csúcsszög | 135 | 135 |
Sorozat | Pro Steel | Master Steel |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |