{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 61,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 83 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122675 14,5 |