Leírás:
Ipari minőségű, 3 karral az optimális teherelosztásért, nem dől el és kíméletes az anyaghoz
Egy erős, ergonomikusan formázott keresztrúd
Horgok izzó kovácsolással a süllyesztőben
Szabadonálló kampók T-profillal a pozitív csatlakozásért
Patentált gyorsbeállítás a könnyű, szabadalmaztatott gyorsbeállítás az egyszerű, biztonságos beállításhoz és újbóli beállításhoz - szerszámok használata nélkül
Belső lehúzószerkezetként használható a kampók áthelyezésével
Nitrokarburált orsófelület, kopásálló és korrózióálló
A tengely sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra
A keresztfej kombinálható a GEDORE moduláris lehúzókínálatának más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival.
Jellemző:
- Karok száma: 3
- A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 22 mm
- Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,0 mm
- Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 12 mm
- Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
- Használható befogási mélység b [mm]: 100 mm
- Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 90 mm
- Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 70 mm
- Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 140 mm
- Orsó menetes méret: M 14x1,5 x 140
- Használati típus: belső_és_külső_lehúzás
- Húzóerő (max.) [t]: 3
- 1000 V szigetelt: nincs
- 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
- Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
- Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
- Horogfék jelenléte: nincs
- Hidraulikus orsó kapható: nincs
- Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
- Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
- Csavarok mellékelve: nincs
- Skála beosztás elérhető: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs