Szikramentes sarokcsőkulcs rögzítési szélessége 50 mm

Cikkszám: 120A.2PSR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 120A.2PSR
EAN / GTIN 3148518747363
Gyártó száma 120A.2PSR
L-szám L60130 8356

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM antisztatikus PVC bevonatot használ, amely elnyomja a szikrázást.

Jellemző:

  • A [mm]: 50
  • L [mm]: 535
  • [g]: 1755