Csillag kulcsbetétek9x12mm, 11db.

Cikkszám: 12.J11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12.J11
EAN / GTIN 3662424052019
Gyártó száma 12.J11
L-szám L60130 10151

Leírás

Leírás:

  • Nyomáskapcsoló az ellenőrzött és rántásmentes kioldáshoz
  • Praktikus és biztonságos
  • Egy kézzel is használható
  • Krómozott kivitel

Jellemző:

  • H [mm]: 65 L [mm]: 330 D [mm]: 145 [kg]: 1

Tartalom:

  • 9 x12 mm-es gyűrűs kulcsbetétek, metrikus: 12,8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Habbetét: PM.12J11
  • Üres tok: BP.115