Rövid lépcsős magfurat fúró HSS 90° M10

Cikkszám: 117040 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Fogak száma Z: 2
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmérethez M10
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1897
Tűrés névleges ⌀ h8
Fogak száma Z 2
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár, h8
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
belső hűtés nem
⌀ D1 1. lépcső letöréssel h8 8,5 mm
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h8 11 mm
Lépcső magassága L1 1. Lépcső 25,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 47 mm
Teljes hossz L 95 mm
Szár ⌀ Ds 11 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Szártűrés h8
Színes gyűrű Nincs
Felhasználás furattípusnál zsák- és átmenő furatnál
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 117040 M10
EAN / GTIN 4045197035752

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil. A szoros körfutási tűrések a fúrási és süllyesztési ⌀ között garantálják a pontos egytengelyűséget.

Előny:

A furat és a süllyesztés egy műveletben, pontos egytengelyűséggel készül el.

Felhasználás:

Különösen alkalmas NC-gépekhez, mivel nagy helyzetpontosságú, kiváló központosító tulajdonságokkal rendelkezik és nagyon stabil. Az előzetes központosítás ezért gyakran elhagyható. Menet-magfurat fúrásokhoz DIN 336 1. lap szerint 90°-os süllyesztéssel. Így a következő műveletben a menetfúró nem az éles furatélen kezd be.
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
    Menetmérethez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz