Kratko stepenasto svrdlo za osnovnu rupu HSS 90° M10

Artikl br.: 117040 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Broj zubi Z: 2
  • Kut vrha: 118

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za navoj M10
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1897
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Broj zubi Z 2
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška s h8
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
⌀ 1. Stupanj s fazom h8 8,5 mm
⌀ 2. Stupanj s fazom h8 11 mm
Visina stepenice 1. stepenica 25,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 47 mm
Ukupna duljina L 95 mm
⌀ drške Ds 11 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Tolerancija drške h8
Prsten u boji nema
Primjena kod vrste bušenja za slijepe i prolazne rupe
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 117040 M10
EAN / GTIN 4045197035752

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
56
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Velike čvrtoće. Uska koncentričnost između ⌀ svrdla i upuštene rupe osigurava točno nalijeganje.

Prednost:

Provrt i skošenje izrađuju se u jednom prolazu i precizno su međusobno poravnati.

Upotreba:

Naročito prikladno za NCstrojeve zahvaljujući velikoj točnosti pozicioniranja, najboljim karakteristikama centriranja i visokoj čvrstoći. Stoga se prethodno centriranje često može izostaviti. Za bušenje ureznih rupa prema DIN 336 List 1 s kosinom od 90°. Zbog toga u slijedećoj operaciji ureznik ne urezuje uz oštri brid rupe.
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
    za navoj Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu