TYROLIT száraz magfúrófej 6,5x45x120xKONUS mm

Cikkszám: 116263
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116263
EAN / GTIN 9003171162639
Gyártó száma 116263
L-szám L50210 135

Leírás

Leírás:

Az SDS-csatlakozással vagy kúppal ellátott centráló fúrók megkönnyítik a koronafúrók pontos pozicionálását, és pontos eredményeket tesznek lehetővé. Egy központosító tengely segítségével 150 mm hosszú fúrószárral 30 cm vastag falakba is készíthető áttörés.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Központfúró
  • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen
  • Termékcsalád: Nincs minőségi vonal
  • Specifikáció: VPE = 1 db
  • Méret (Mé x Mé x Ma x Mé;BE): 6,5 x 45 x 120 x KÚP mm
  • Átmérő: 6,5 mm
  • Vastagság: 45 mm
  • Furat: 120 mm
  • Szerszám: Magfúrás