Csigafúró, extra hosszú HSS FS 9X320 mm

Cikkszám: 116240 9X320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1869
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 9 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1869
Típus FS
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Spirálszög 38 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 206,5 mm
Forgácshorony hossza Lc 220 mm
Teljes hossz L 320 mm
Szár ⌀ Ds 9 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 116240 9X320
EAN / GTIN 4045197028914

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
50
Alu (rövid forgácsú)
N
32
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Precíz csúcsköszörüléssel.
Jelentősen megnövelt lélekvastagság a keresztél növelése nélkül. Fényes hornyok, nitridált élszalagok.
Csúcskialakítás, Form C.

Előny:

Speciális mélyfurat fúró. Különösen mély vagy mélyen lévő furatokhoz. A nyújtott spirálok következtében jó forgácselvezetés; ezért különösen mély furatok esetén kevésbé gyakori forgácseltávolítás szükséges.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

Hozzávaló 112120, 112140 és 112170 sz. NC központozó 142°-os csúcsszöggel a nagyobb folyamatbiztonság érdekében
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
    ⌀ DC h8 × teljes hossz L (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz