Csigafúró HSS N 15,5 mm

Cikkszám: 114360 15,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 15,5 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Spirálszög 35-40 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 96,8 mm
Forgácshorony hossza Lc 120 mm
Teljes hossz L 178 mm
Szár ⌀ Ds 15,5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114360 15,5
EAN / GTIN 4045197017239

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül. Precíz csúcsköszörülés.
Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Csúcskialakítás 2,4 mm mérettől, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz