Punta elicoidale in HSS N 15,5 mm

Codice art.: 114360 15,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 15,5 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 96,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 120 mm
Lunghezza complessiva L 178 mm
⌀ Codolo Ds 15,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,2 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114360 15,5
EAN / GTIN 4045197017239

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Profilo rettificato:
concentricità radiale elevata e affilatura precisa dei taglienti, punte per la produzione in serie.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello