Csigafúró készlet HSS-E 114001 sz., kazettával 1-10,5

Cikkszám: 114010 1-10,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótartomány 1 mm - 10,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár 3 befogófelületű szár; Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Fúrók száma 25
Magfurat ⌀ 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
Fúrók méretemelkedése 0,5 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114010 1-10,5
EAN / GTIN 4045197765352

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Kiegészítve köztes méretekkel
1,6; 3,3; 4,2; 6,8; és 10,2 mm menet-magfuratokhoz.
Különösen stabil és robusztus a megerősített magátmérővel. Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal. Precíz csúcsköszörülés. Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való használathoz.

Figyelem:

⌀ 1 – 3,5 mm: Fúró hengeres szárral, befogófelületek nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek