• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sats spiralborrar HSS/E nr 114001 med kassett, obelagd, Typ: 1-10,5

Art-nr.: 114010 1-10,5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
100 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 10,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Skaft med tre spännytor; Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 24
Kärnhåls-⌀ 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 114010 1-10,5
EAN/GTIN 4045197765352
Tillverkarens nummer 114010 1-10,5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Med mellanstorlekar för gängkärnhål ⌀ 1,6; 3,3; 4,2; 6,8; och 10,2 mm.
Extra stabil och robust tack vare förstärkt korndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning. Skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.

Anmärkning:

⌀ 1 - 3,5 mm: Borr med cylindriskt skaft, utan spännytor.
⌀ 4 - 10,5 mm: Borr med cylindriskt skaft och 3 spännytor.