Leírás:
A PRÉMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change fíber tárcsa-t a Tirolit a legjobb eltávolítási arányok és a hosszú élettartam jellemzi. Ezzel a termékkel a durva csiszolási munkákat, valamint a nehezen hozzáférhető felületek acélon és rozsdamentes acélon történő portalanítását és sorjázását pillanatok alatt kezelheti. A háromrétegű termékszerkezet és a kiváló minőségű kerámia korund kombinációja alacsonyabb szemcseméretet és nagyobb élstabilitást biztosít, ami a legjobb eredményt eredményezi. Mint minden gyorsváltó termék, a fíber tárcsa is kiemelkedik az egyszerű használatból, és jelentősen növeli a termelékenységet a legigényesebb feladatok során.
Jellemző:
- Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: CA-P93 PE Y CA120
- Méret (D x ESZKÖZ): 50 x R mm
- Átmérő: 50 mm
- Gabonaméret: 120.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A maximális agresszivitás garantálja a maximális eltávolítást
- Nagyon tartós eszköz a három rétegű termékszerkezetnek köszönhetően, kerámia korunddal és hűtőréteggel kombinálva
- A robusztus kialakítás alacsony szemcseméretet és nagyon magas élstabilitást biztosít
Felhasználás:
- Durva csiszolási alkalmazásokhoz, kemény, nehezen hozzáférhető felületekhez, acélból és rozsdamentes acélból készült rozsdamentesítéshez és sorjázáshoz
Ajánlás:
- 36/40/60-es szemcseméret a maximális eltávolításhoz
- 80/120 szemcseméret a befejezéshez