Állványrács piros

Cikkszám: 11176
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 11176
EAN / GTIN 4031405111769
Gyártó száma 011176
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alapterület: 800 x 250 mm
  • Teljes talppal
  • Az egyszerű önszereléshez
  • Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet (BauPVO) és a DIN EN 517 szerint gyártva.

Jellemző:

  • Szín: Piros porszórt bevonattal
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Acél bevonattal
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok mélysége: 250 mm
  • Fellépő szélessége: 800 mm