Mikrométer, differenciálcsavar, 0-0,02".

Cikkszám: 110-117-10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 110-117-10
EAN / GTIN 4946368861562
Gyártó száma 110-117-10
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az extra finom előtoláshoz differenciálművel ellátott mikrométerfej a következő előnyöket kínálja Önnek: Mikrométerfej extra finom előtolással Nem forgó orsóval, különösen alkalmas precíz beállításokra A kettős orsóval ellátott differenciális mozgásmechanizmus extra finom előtolást biztosít.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 110-117
  • Digitális/analóg: Analóg
  • Befogószár: Felfogó anya
  • mérési eltérés határértéke J MPE: +/-0,00015” / +/-0,00006”
  • Mérési eltérés határértéke J MPE (részmérési tartomány): +/-0,00006”
  • Méret / méret: 0,13 x 0,035 x 0,03 M
  • Méréstartomány: 0-0,02
  • Mérőfelület: Gömb alakú (SR10)
  • Mérőfelület: Keményfém bevonatú (>90 HRA)
  • Mérõfelületek: Keményfém bevonatú (>90 HRA)
  • Szár ∅: 0,5”
  • Skálaosztás: 0,00002″
  • Szerelvény erőssége Szorítóanya: 9,5
  • Inch/Metrikus: col

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz