Visszacsapó szelep, átmenő kivitel, sárgaréz, G 3/8 AG, 0, 2 - 0, 4 bar

Cikkszám: 103821
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 103821
EAN / GTIN 4047322046350
Gyártó száma 103821
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, átmenő kivitel, sárgaréz, közeg hőmérséklete max. 180 °C, G 3/8 AG, PN max. 16 bar, nyitási nyomás 0, 2 - 0, 4 bar.

Jellemző:

  • L1: 11,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
  • Hossz: 54,0 mm
  • Ház: Sárgaréz, csiszolt
  • Menet: G 3/8 AG
  • Anyag: Sárgaréz, csiszolt
  • Beszerelési helyzet: tetszőleges, lehetőleg vízszintes
  • tömítőanyag: FKM
  • áramlási értékek: kb. 55 m³/h
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • áramlás iránya: a nyíl irányának megfelelően
  • Nyitási nyomás min.: 0,2 - 0,4 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 180 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -30 °C