Klasszikus csavarhúzó hornyos csavarokhoz, hatszögletű csavarkulcsos rögzítéssel

Cikkszám: 102.7-200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 102.7-200
EAN / GTIN 7610733000142
Gyártó száma PB 102.7-200
L-szám L60060 1711

Leírás

Leírás:

  • klasszikus csavarhúzó, hatlapú foglalattal / csavarkulcs segédeszközzel
  • hézagolt csavarokhoz
  • hatlapú foglalattal nagy nyomatékok bevezetéséhez, szoros csavarok meglazításához
  • paralell hegy, optimális erőátvitel, nincs kilökőerő (nincs cam-out hatás)
  • vékony markolat, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
  • magas minőségű anyaghasználat, ütésálló, olaj- és benzinálló
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 9 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 8 mm
  • Pengehossz: 200 mm
  • Pengeszélesség: 13 mm
  • Pengevastagság: 2 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Szélesség a lapok között hatszögletű pengéknél: 13 mm
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 325 mm