INDUSTRY Charleston rövidnadrág, Unisex, fekete-kék, Méret C66

Cikkszám: 10149-154-010 C66
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 10149-154-010 C66
EAN / GTIN 5707209827029
Gyártó száma 10149-154-010 C66
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Anatómiailag vágott derékrész, kényelmes minden munkahelyzetben
  • A D-gyűrű rugalmas anyagból készült, amely nem karcol semmit
  • Megerősített hátsó zsebek
  • Állítható kalapácshurok
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Fény a méternél
  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Alacsony derék és alakra illeszkedő derékrész
  • Övhurkok
  • D-gyűrű
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek, megerősített
  • Kalapács hurkok, állítható
  • Combzseb hajtókával és rejtett nyomókákkal
  • Szabálytáska
  • Tollzseb
  • Kontrasztos varratok
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Vászonszerkezet.

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.