INDUSTRY Louisville téli nadrág, Unisex, fekete-kék, XL méret

Cikkszám: 10090-194-010 XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 10090-194-010 XL
EAN / GTIN 5707209975942
Gyártó száma 10090-194-010 XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • A meghosszabbított hátsó támasz melegen tart és megtart
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan a térdre kerül
  • Extra hosszú cipzár időjárásvédő csíkkal a külső lábszárszegélyeken, a könnyű használat érdekében csizmával
  • , a reflex hatások révén jobb láthatóságot biztosít a környezetnek

Jellemző:

  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • Steppelt bélés
  • Övhurkok
  • D-gyűrű
  • Hátul emelt derékrész a hideg elleni jobb védelemért
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek hajtókával és nyomórögzítővel
  • Hátsó zsebek, megerősített
  • Kalapács hurok
  • Csípő zseb hajtókával és tőcsavarral
  • Szabálytáska
  • Cipzáras, időjárásvédő csíkkal a külső lábszárszegélyeken
  • Térdzsebek, állítható magasságú, felülről nyitható és hajtókával
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Vászonszerkezet.

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz