Védő overáll 5/6 típus Tyvek® 500HV 2XL

Cikkszám: 098312 2XL
Kedvezmény
21,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tyvek®
Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék narancssárga
Unisex méret 2XL
Szabvány EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098312 2XL
EAN / GTIN 5450208016634
Gyártó száma D15452952

Leírás

Kivitel:

Tyvek® 500HV, 5/6 típus, Model 125. High Vis öltözet. Fluoreszkáló narancssárga színben ezüstszürke fényvisszaverő csíkokkal a jó láthatóság érdekében éjjel-nappal. Álló gallér, gumírozott csukló- és bokarész, ill. beragasztott gumírozás a hátrészen. Nagyméretű toldás a szabad mozgás érdekében. Az öltözet anyaga lég- és nedvesség áteresztő, ezzel egyidejűleg azonban a vizes bázisú folyadékokkal és szórt permettel szemben lepergető hatású. Védelmet nyújt a finom részecskék és rostok ellen. Különösen kevéssé szöszöl és az egyik oldalon antisztatikus.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés).

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5 típus
  • EN 13034, 6 típus
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, 3. kategória
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz