Testheveder FALC STANDARD, Típus: M/XXL

Cikkszám: 098103 M/XXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártói méret M / XXL
Csípőkörfogat 850 - 1200 mm
Súly 1,94 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098103 M/XXL
EAN / GTIN 4030281009870
Gyártó száma G-1155-S-M/XXL
Gyártó/felelős személy SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Leírás

Kivitel:

Falc Standard testheveder. Univerzális heveder sokféle felhasználáshoz az ipar és a kisipar területén. A praktikus mászóvédő gyűrűvel és az egyszerű felépítésével optimális társ a fáradtságmentes mászáshoz. A kényelmes hátpárna és az egyéni beállítási lehetőségek a mellkasnál nagyon kényelmes viseletet biztosítanak. Max. 140 kg felhasználó súlyig.

Felhasználás:

Emelhető munkaállványok, mentők, acélgyártás, telekommunikáció / energiaszolgáltatók, szélenergia.

Szabvány:

KAMPÓS POFA 361