Egygázos mérőkészülék Pac® 6500, Típus: O2

Cikkszám: 097199 O2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 68

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szenzor gázfajtához Oxigén
Méréstartomány 0 vol% - 25 vol%
Riasztási küszöb A1/A2 19; 23 / 17; 24 vol%
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Mignon, AA
Kémiai összetétel Lithium thionyl chloride
IP védettségi osztály IP 68
Termék fajtája Egy gázt jelző készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097199 O2
EAN / GTIN 4026056020553
Gyártó száma 8326332
Gyártó/felelős személy Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Leírás

Kivitel:

A Pac® 6000 és 6500 egygázos személyi mérőkészülék gyorsan és precízen elvégzi egy bizonyos gáz mérését. Egyszerűen kezelhető a szövegmentes kijelzőnek, világos színjelölésnek és a robusztus, jó fogású háznak köszönhetően. Háromféle riasztás: Hangjelzés, optikai jelzés és vibráció. Gyors szenzor válaszidők durva feltételek mellett is. Mindenkor az alábbi gázok egyikét méri és közvetlenül megjeleníti: CO (szén-monoxid), H2S (kén-hidrogén), SO2 (kén-dioxid) vagy O2 (oxigén).
Nincs használati idő korlátozás és több beállítási lehetőség, valamint memória funkció.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Figyelem:

A gázmérés technikai eszközöket biztonságtechnikai okokból nem vesszük vissza.