Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® Solvex® 37-185 11

Cikkszám: 094742 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    10,04 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    8,37 € / Pár
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (AGJKLPT)
  • Vágásvédelmi kategória: X

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AlphaTec®
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Kesztyűméret 11
EN 374 A típus (AGJKLPT)
Vegyszereknek ellenáll AGJKLPT
EN 388 4102X
Anyag Nitril
Hordozóanyag Nitril
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális; Heavy Duty
Hossz 457 mm
Vastagság 0,56 mm
Festék zöld
Felhasználás többször használatos
Súly 90,9 g
Vágásvédelmi kategória X
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Nitril
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094742 11
EAN / GTIN 076490447465
Gyártó száma 37-185/11

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
AlphaTec® Solvex®37-185. Sokoldalúan használható vegyvédelmi kesztyű hosszú kivitelben. Nem velúrozott.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz