Kesztyű pár MASTER CUT B OIL+ 8

Cikkszám: 094421 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    12,42 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    10,35 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
2 730 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: B

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MASTER CUT
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
Kötéstechnológia 18G
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Hordozóanyag HPPE
Bevonat Nitril
Bevonat változat Teljes bevonat
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
Festék fekete
Felhasználás többször használatos
Vágásvédelmi kategória B
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094421 8
EAN / GTIN 4062406423872

Leírás

Kivitel:

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. A teljes nitril bevonat a kézfejen az ujjcsontok fölé ér és ennek köszönhetően nagyon jól használható olajos környezetben. A tenyérfelületen és az ujjakon lévő homokszórt nitril második bevonat különösen jó fogást biztosít. Megerősített hüvelykujj hajlattal a hosszabb élettartam érdekében.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Nagyon rugalmas vágás elleni védőkesztyű B vágásvédelmi szinttel. Tökéletes alkalmas olajos munkakörnyezetben közepes vágásveszéllyel, például forgácsoló gépeknél.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz