ESD kesztyű pár bevonattal 8

Cikkszám: 094223 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
38 331 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 13G
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia 13G
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Felhasználás többször használatos
EN 388 2131X
Hordozóanyag Poliészter, karbon
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék fehér / világosszürke
Kesztyűméret 8
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Villanyszerelő kesztyűk
Termék fajtája ESD kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094223 8
EAN / GTIN 4062406130183

Leírás

Kivitel:

Különösen finom tapintásérzetű kesztyű elektrosztatikus kisüléssel (ESD) szembeni védelemhez. Jó kézügyességgel a rugalmas hordozóanyagnak köszönhetően. Különösen alkalmas elektronikai alkatrészek és nyomtatott áramkörök, valamint kábelezések és vezetékezések végszereléséhez.
Bevonatos, jó fogásbiztonsággal és kopásállósággal.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezet az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz