Munkahelyi lábbeli, fekete 36761, O2 42

Cikkszám: 092964 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: O2
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály O2
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092964 42
EAN / GTIN 4042035814852
Gyártó száma 36761 GR.42

Leírás

Kivitel:

UNI6 sorozatú munkahelyi lábbeli.
  • Méhsejt megjelenésű funkciós bőr felsőrész.
  • Szellőző belső bélés Silver Point.
  • Cserélhető Air Clima Comfort talpbetét.
  • Soft-PU/TPU járótalp, csúszásgátló.
  • Vízlepergető és karcálló.
  • Sanitized® kezeléssel.

Szabvány:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz