Biztonsági csizma, fekete DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5 48

Cikkszám: 092928 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S5
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Purofort
Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Festék sárga
EU cipőméret 48
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092928 48
EAN / GTIN 8713197045007
Gyártó száma C762043.CH GR. 48

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY biztonsági csizma igényes, napi használthoz. Rövidebb szárral és tartófüllel a könnyebb fel- és lehúzáshoz.
  • Purofort® felső anyag, vegyszereknek ellenáll.
  • Prémium PU talpbetét.
  • Purofort® járótalp, fekete.
  • A sarokrészen ütéscsillapítás.

Felhasználás:

Ipar

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz