Szandálok, szürke / pink uvex 1 ladies, S1 40

Cikkszám: 092721 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 1
Nem női
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga kompozitok
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092721 40
EAN / GTIN 4031101558172
Gyártó száma 8560840

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és rugalmas uvex 1 női biztonsági cipő sarok- és elülső lábrész csillapítással. 100 %-ban fémmentes. Krómallergiások számára alkalmas.
  • Mikrovelúr felső rész.
  • Distance-Mesh bélésanyag.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • Kivehető, antisztatikus kényelmes talpbetét.
  • PU járótalp TPU betétekkel, szürke-pink.
  • ESD kivitel.

Biztonsági szandál dupla tépőzárral és nagyméretű szellőző nyílásokkal.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 36 – 41 EU cipőméretekben. 35 – 43 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz