Félcipő fekete / fehér GINGER ESD, S2 NB 40

Cikkszám: 092713 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 40
Festék fekete / fehér
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092713 40
EAN / GTIN 4044348586709
Gyártó száma GINGER NB 40

Leírás

Kivitel:

GINGER ESD női biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával és SECURA VARIO® sarokcsillapítással. Visszafogott fekete / fehér hatszög megjelenéssel.
  • Szellőző funkciós felsőrész.
  • Puha és szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Szín bőr belső talp.
  • TPU nő sport járótalp, fehér.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092714 sz. alatt.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz