Magasszárú fűzős cipő, fekete/narancssárga VX 7600, S3 NB 38

Cikkszám: 092680 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Acél
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 fölött
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Acél
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 fölött °C
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 38
Festék Fekete / narancssárga
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092680 38
EAN / GTIN 4044348536544
Gyártó száma VX 7600 ESD S3 NB 38

Leírás

Kivitel:

VARIO FLEX biztonsági cipő SECURE VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával.
  • Felső rész jól illeszkedő sima bőrből.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Zárt cipőnyelv.
  • Perbunan Dynamics járótalp (kb. 220 °C-ig hőálló).
  • Megerősített orrvédelem.
  • Szín bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092681 sz. alatt.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz