Félcipő, fekete VD 3500 SST SF ESD, S3 NB 44

Cikkszám: 092662 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 fölött °C
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092662 44
EAN / GTIN 4044348590218
Gyártó száma VD 3500 SST SF NB 44

Leírás

Kivitel:

Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

VARIO DYNAMICS SST biztonsági cipő (kb. 220°C-ig) hőálló és különösen csúszásgátló Perbunan járótalppal (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunan Athletic ESD járótalp, ezüstszürke.

Félcipő és magasszárú cipő textil átszúrásvédelemmel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092663 sz. alatt.
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz