Szandál, fekete AL 711 PLUS ESD, S1 NB 40

Cikkszám: 092611 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AL 700 Plus ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Vario® csillapítás
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Festék fekete
Talp anyaga TPU Dynamics
Fényvisszaverő anyaggal (jó láthatóság) igen
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092611 40
EAN / GTIN 4044348479810
Gyártó száma ESD AL 711 PLUS NB 40

Leírás

Kivitel:

ALLROUND család biztonsági nyitott félcipő tépőzárral és nyílt pórusú funkciós textil felső résszel. SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • Szín bőr belső talp.
  • TPU Athletics ESD járótalp, fehér.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092612 sz. alatt.
Raktári készlet 39 – 48 EU cipőméretekben. 36 – 48 EU méretekben rendelhető.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz