Félcipő, fekete/kék VD PRO 1500 ESD, S2 NB 44

Cikkszám: 092531 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VD PRO 1000 ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 44
Festék fekete / kék
Talp anyaga TPU Athletic
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092531 44
EAN / GTIN 4044348503850
Gyártó száma VD PRO 1500 ESD NB 44

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp, világoskék.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.
SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
Valódi bőr belső talppal.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092532 sz. alatt.
Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 50 EU méretekben rendelhető.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz