Félcipő szürke / fekete Steitz Secura Salix S1 XB 45

Cikkszám: 092496 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Gyártó jelölése Félcipő Salix S1 SRC XB
EU cipőméret 45
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092496 45
EAN / GTIN 4044348707296
Gyártó száma SALIXXB45P

Leírás

Kivitel:

SALIX ESD S1
  • Modern Mesh szövet.
  • Funkcionális textil bélés.
  • ECO CAP tengeri műanyag tartalommal.
  • A talp kender anyagból készült.
  • TPU Competition járótalp 3 mm-es profillal.
  • ESD kivitel.
  • Fémmentes szerkezet.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092495 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz