Félcipő kék/fehér CP 4400 ESD, S1 NB 45

Cikkszám: 092493 45
Kedvezmény
110,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Composite
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
Talp tulajdonságai Rebound talp
Gyártó jelölése Félcipő CP 4400 ESD S1 SRC NB
EU cipőméret 45
Festék kék/fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092493 45
EAN / GTIN 4044348692967
Gyártó száma CP4400ESDNB45P

Leírás

Kivitel:

A Competition sorozat modern biztonsági cipője Sneaker megjelenéssel, hálós textillel és sarokpánttal. Különösen kényelmes viselet a VARIO® REBOUND technológiának és a varrat nélküli cipőkialakításnak köszönhetően.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Competition TPU járótalp, fekete.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092494 sz. alatt.
Piros és fekete csillapító elemet tartalmaz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz