• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Félcipő, fekete / szürke MILES Low ESD, S3 44

Cikkszám: 092257 44
Kedvezmény
114,37 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILES
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Acél
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 44
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092257 44
EAN / GTIN 4030839209868
Gyártó száma 729451-44

Leírás

Kivitel:

MILES robusztus biztonsági cipő innovatív csillapító technológiával.
  • Marhabőr és hidrofobizált nubuk bőr felső rész.
  • Szelőző textil bélés.
  • Zárt és párnázott nyelv.
  • Teljes felületű SD PRO black talpbetét.
  • ESD szerinti Softvlies belső talp kialakított mélyedésekkel.
  • TPU/PU WELLMAXX talp, csúszásgátló.
  • Kopásálló orrvédő.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz