Magasszárú fűzős cipő, fekete/kék ALESSIO Mid ESD, S3 39

Cikkszám: 092252 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ALESSIO
Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 39
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092252 39
EAN / GTIN 4030839226759
Gyártó száma 767541-39

Leírás

Kivitel:

ELTEN Safety-Grip sorozatú ALESSIO biztonsági cipő.
  • Robusztus marhabőr felső rész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Zárt, párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • SAFTEY-GRIP PU/PU durva profilú talp.
  • PU orrész a felső rész anyagának védelméhez.
  • Fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóság érdekében.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipőméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz