Félcipő fekete / fehér JAMAIN XXST Low ESD, S3S, EU cipőméret: 35

Cikkszám: 092249 35
Új termék
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3S
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat JAMAIN
Nem Férfi
Védettségi osztály S3S
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Üzemanyagálló
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 35
Festék fekete/fehér
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092249 35
EAN / GTIN 4030839333419
Gyártó száma 720011 35
Gyártó/felelős személy ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Leírás

Kivitel:

Modern utcai stílusú munkavédelmi cipő PU középtalppal és BASF Infinergy® maggal a különösen nagy ütéscsillapítás érdekében.
  • Robusztus marhabőr felső rész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű SPORTIVE ESD black talpbetét.
  • WELLMAXX STREET TPU/PU talp, csúszásgátló.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR