Félcipő, fekete JOURNEY black Low ESD, S3 44

Cikkszám: 092238 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat JOURNEY
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092238 44
EAN / GTIN 4030839372586
Gyártó száma 729611-44

Leírás

Kivitel:

JOURNEY sportos biztonsági cipő visszafogott fekete színben.
  • Felső rész hidrofobizált nubuk bőrből.
  • Szelőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű SPORTIVE ESD talpbetét.
  • Gummi/PU E-TRACK talp, csúszásgátló.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz